Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Handbohrmaschine EHB 32 Holzbau-Set 19-tlg

Handbohrmaschine EHB 32 Holzbau-Set 19-tlg
BOMA-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-SET-19TLG

Art.-Nr. 0988083263

EAN 4068362355974

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handbohrmaschine EHB 32 Holzbau-Set 19-tlg

Art.-Nr. 0988083263

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Handbohrmaschine EHB 32 Holzbau-Set 19-tlg inklusive:
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 (1/2 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-1/2ZOX6KT-5/16ZO

Beschreibung: Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 (1/2 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-1/2ZOX6KT-1/4ZO

Beschreibung: Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
5 x
Bit AW® C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW50-LEUCHTTUERKIS-5/16ZO-L50MM

Menge: 5 x
5 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 5 x
1 x
Bohrfutteraufnahme DIN 228

BOFTRAUFN-KGLDORN-3

Menge: 1 x
1 x
Austreiber DIN 317

AUSTREIB-BO-MK3

Menge: 1 x
1 x
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

BOMA-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHVERS

Beschreibung: Sehr drehmomentstarke Handbohrmaschine zum Eindrehen von sehr großen Vollgewinde-Holzschrauben.
Menge: 1 x
1 x
Adapter MK3 für Handbohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L

ADAPT-MK3/4-4KANT-1/2ZO

Beschreibung: Mit Vierkant-Aufnahme zur Kombination mit 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätzen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.2.2.-ROT

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen