Handnietzange mit Auffangbehälter

Handnietzange mit Auffangbehälter
ZANG-HNDNT-L212MM-D5MM

Art.-Nr. 0915255000

EAN 4053479070490

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handnietzange mit Auffangbehälter

Art.-Nr. 0915255000
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
  • Für Alu ø 2,4 - 5 mm

  • Für Stahl ø 3 - 4 mm

  • Reduziert die erforderliche Handkraft um 40% (auf 255 N)

  • Hochwertige Verarbeitung

  • Ergonomisches Design


Lieferumfang (im Karton):


  • 1 Handnietzange

  • 3 Mundstücke (10/18, 10/24, 10/29)

  • 1 Auffangbehälter mit Montageschlüssel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nietdurchmesser min./max.

2,4-5,0 mm

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Gewicht

750 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-2,4

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-(3,0-3,2)

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-4MM

x 1 St.
Spannbacke für Handnietzange mit Auffangbehälter

SPNBACK-(F.NTGER-1915255000)-2STK