Handreifenfüller euroair
Handreifenfüller euroair
RFNFUELL-EUROAIR-KUPLSTK-1/4ZO-(0-12BAR)
Art.-Nr. 9501022742
EAN 4068362160653
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt.
Durch den Anschluss am Luftnetz kann jeder Luftbedarf gedeckt werden, z.B. Neufüllung bei Montage.
Eichung durch nationales Gesetz 4 Jahre ab Lieferdatum gültig.
Datenblätter(X)
Die Einhebelbedienung zum Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) macht die Handhabung bedienungsfreundlich.
Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer halben Umdrehung aufdrehen.
Messbereich Druck min./max. | 0-12 bar |
Messgenauigkeit Bedingung Druck | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Betriebsdruck max. | 12 bar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 60 °C |
Messbares Medium | Luft, Stickstoff |
Manometerdurchmesser | 80 mm |
Schlauchlänge | 50 cm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 1250 g |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Messbereich Druck max. | 12 bar |