Handschweiss Schirm mit Freisichtfenster
Handschweißschirm mit Freisichtfenster
SHWSSHLD-HAND-FREISICHTFENSTER
Art.-Nr. 9501010333
EAN 9004853553530
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sichtfenster für Kontrollblick
- Sehr robust, gut ausbalanciert
- Entspricht der EN175, EN 166 und EN169 gemäß der PSA Verordnung 2016 / 425
Nicht zum Laserschweißen geeignet.
Datenblätter(X)
Glashöhe | 90 mm |
Glasbreite | 110 mm |
Glashöhe x Glasbreite | 90 x 110 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!