Hanger bolt set 709 pieces

Hanger bolt set 709 pieces

Ürün no. 0988019986

EAN 4099618298332

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hanger bolt set 709 pieces

Ürün no. 0988019986
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

709 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1 g

Hanger bolt set 709 pieces dahil:
100 x
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X60

Açıklama:
60 mm; M8 x 60 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 100 x
100 x
Galvanizli çelik TX

CIV-MERDİVEN-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X80

Açıklama:
80 mm; M8 x 80 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 100 x
100 x
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X100

Açıklama:
100 mm; M8 x 100 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 100 x
100 x
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X120

Açıklama:
120 mm; M8 x 120 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 100 x
50 x
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X140

Açıklama:
140 mm; M8 x 140 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 50 x
50 x
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X160

Açıklama:
160 mm; M8 x 160 mm
With socket head and wrench flat from size M8
Miktar: 50 x
8 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H108)-98-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 8 x
Boş ORSY sistem çantası çeşitleri 8.4.2 şeffaf
1 x
Boş ORSY sistem çantası çeşitleri 8.4.2 şeffaf

SYSCASE-8.4.2.-BOX-4PCS

Açıklama: Equipped with system boxes
Miktar: 1 x
200 x
Plastik çok amaçlı dübel SHARK® Pro

SHARK PRO DÜBEL-10X56

Açıklama: En geniş kullanışlı plastik dübel. Boşluklarda düğümlenir, boşluksuz malzemelerde genleşir.
Miktar: 200 x