Harnais de sécurité Spezialist Basic

Harnais de sécurité Spezialist Basic

Art. N° 0899032069

EAN 4050641968319

Prix affichés aux clients après connexion
Harnais de sécurité Spezialist Basic

Art. N° 0899032069
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
  • Les larges rembourrages au niveau des jambes et du dos assurent un confort exceptionnel et permettent d'utiliser le faisceau pour les travaux nécessitant un dispositif antichute

  • Utilisation sans fatigue, y compris pendant des périodes prolongées

  • Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361

  • Une boucle sur la poitrine servant d'œillet de harnais conforme à la norme EN 361

  • Deux œillets de retenue latéraux conformes à la norme EN 358

  • Œillet de retenue central avant conforme à la norme EN 358
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Norme EN

358, 361, 813

Capacité de charge max.

140 kg