Harnais de sécurité W300

Harnais de sécurité W300

Art. N° 0899033003

EAN 4062856629114

Prix affichés aux clients après connexion
Harnais de sécurité W300

Art. N° 0899033003
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
Harnais de sécurité extrêmement léger pour un confort maximum

Très agréable à porter


  • Utilisation de sangles de 44 mm de large

  • Rembourrage dorsal respirant qui rend la mise en place rapide et facile


Rapide et facile à mettre et à enlever


  • Ouverture rapide des boucles de jambe

  • Ouverture et positionnement rapides de la boucle thoracique


Homologué jusqu'à 150 kg



Point de fixation avant conforme à la norme EN 361 avec 2 grands anneaux jaunes facilitant la reconnaissance



Point de fixation (EN 361) arrière décalé vers le haut, facile d'accès



Pas de points de pression pendant le transport (par exemple en voiture) ou lors du placement de matériel sur les épaules

Indication

Si aucune boucle thoracique du harnais de sécurité ne comporte d'attache, nous recommandons de les relier à l'aide d'un mousqueton. Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Norme EN

361

Capacité de charge max.

150 kg