Harte Graphitmine für Baumarker im schlagfesten Behälter

Graphitmine H für Baumarker im Behälter
MINE-BAUMARK-GRAPHIT-HART-D2,8MM

Art.-Nr. 0967911211

EAN 4056807632063

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Harte Graphitmine für Baumarker im schlagfesten Behälter

Art.-Nr. 0967911211
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
Für feinstes Anzeichen und lange Lebensdauer
  • Härte H

  • Nicht abwischbar

  • Schlagfestes Magazin für sicheren Transport und schnelle Entnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für trockenes Holz und harte Oberflächen

Länge

100 mm

Durchmesser

2,8 mm

Strichstärke

1 mm

Strichstärke min./max.

0,5-2,8 mm

Farbe

Grau

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Baumarker im Köcher mit integriertem Spitzer und Gürtelclip

GEHAEU-MARK-GRPH-MECH-L157MM

Baumarker zur universellen Verwendung