Hartlot Nr. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
Hartlot Nr. 5
LOT-NR5(L-AG5P)-1KG-D2
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zum Hartlöten von Kupferrohren in Kälte- und Klimatechnik
- Arbeitstemperatur: 710°C
- Schmelzbereich: 650–810°C
Kein Flussmittel enthalten!
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser x Länge | 2,0 x 500 mm |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Schmelztemperatur min./max. | 650 bis 810 °C |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag | 5 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu | 89 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von P | 6 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Werkstoffbezeichnung | B-Cu89PAg |
EN-Norm | 1044 |
Länge | 500 mm |
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Schmelztemperatur min. | 650 °C |
Schmelztemperatur max. | 810 °C |
Flussmittel enthalten | Nein |
Arbeitstemperatur | 710 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1050 g |