Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo
Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo
HSCO MERKEZL.AHŞAP MATKAP UCU D5/86/52
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
İki ön kesicili hassas işlenmiş merkezleme noktası
Olağanüstü delik kalitesi için optimum merkezleme
Özel oluk geometrisi ve duble eğim
Optimum talaş kaldırma ve stabil delme
Hassas bir şekilde belirlenmiş yüzey ve profil kalitesi ile son derece düşük üretim toleransları
Daha doğru delme davranışı
Bıçak benzeri zemin kesme kenarları
Hızlı ve doğru kesim
Duble eğim
- Çapta herhangi bir sapmayı önler (merkez dışı delme bulunmaz)
- Matkap ucu için ortalamanın üstünde stabilite
Veri sayfaları(X)
Bangkirai gibi tropikal ahşaplar, sert ahşaplar, yumuşak ahşaplar, lifli levhalar, plastik kaplamalı lifli levhalar, laminantlar, yumuşak plastikler, sert plastikler
Çap (Ø) | 5 mm |
Uzunluk | 86 mm |
Çalışma uzunluğu | 52 mm |
Kesme malzemesi | HSCo |
Mil çapı | 5 mm |