Hassas ahşap helezon matkap ucu, LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-WO-LS-D12,0MM

Ürün no. 0650311200

EAN 4099618443664

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas ahşap helezon matkap ucu, LONGLIFE & SPEED

Ürün no. 0650311200
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
Profesyonel ahşap matkap ucu, çeşitli ahşap türlerinde hassas ve pürüzsüz delme işlemi sağlar ve özellikle sert, kaplamalı malzemeler için uygundur.
  • Optimize edilmiş özel uç sayesinde en iyi delik kalitesi için hassas ve kesintisiz delme performansı

  • Çift helis kanal yapısı sayesinde delik içinde hassas ilerleme ve mükemmel talaş aktarımı

  • Önemli ölçüde artırılmış hizmet ömrü

  • Düşük kuvvet ile kolay delme için azaltılmış sürtünme yüzey alanı

  • Optimize edilmiş uç sayesinde ideal merkezleme

  • Sorunsuz talaş kaldırma performansı için yeni geliştirilen oluk geometrisi

  • Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Her türlü ahşap, ahşap kompozitler ve özellikle sert, kaplamalı malzemeler için uygundur.

  • Ahşap sektöründe hassas işler için (mobilya, restorasyon, üretim, marangozluk, model yapımı, montaj vb.) kullanıma uygundur.

Çap (Ø)

12,0 mm

Uzunluk

151 mm

Çalışma uzunluğu

101 mm

Kesme malzemesi

HSS

Mil çapı

10,0 mm

Önerilen devir sayıları
Matkap ucu çapı,
mm
Yumuşak ve hafif ahşap,
devir/dak
Kompakt ve sert ahşap,
devir/dak
Sunta,
dev/dak
Yüksek basınçlı laminat,
dev/dak
Plastikler,
dev/dak
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler