Hassas ahşap helezon matkap ucu, LONGLIFE & SPEED
DRL-TWST-WO-LS-D6,5MM
Ürün no. 0650310650
EAN 4099618443572
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Optimize edilmiş özel uç sayesinde en iyi delik kalitesi için hassas ve kesintisiz delme performansı
- Çift helis kanal yapısı sayesinde delik içinde hassas ilerleme ve mükemmel talaş aktarımı
- Önemli ölçüde artırılmış hizmet ömrü
- Düşük kuvvet ile kolay delme için azaltılmış sürtünme yüzey alanı
- Optimize edilmiş uç sayesinde ideal merkezleme
- Sorunsuz talaş kaldırma performansı için yeni geliştirilen oluk geometrisi
- Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Veri sayfaları(X)
- Her türlü ahşap, ahşap kompozitler ve özellikle sert, kaplamalı malzemeler için uygundur.
- Ahşap sektöründe hassas işler için (mobilya, restorasyon, üretim, marangozluk, model yapımı, montaj vb.) kullanıma uygundur.
Çap (Ø) | 6,5 mm |
Uzunluk | 101 mm |
Çalışma uzunluğu | 63 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Mil çapı | 6,5 mm |
| Önerilen devir sayıları | |||||
| Matkap ucu çapı, mm | Yumuşak ve hafif ahşap, devir/dak | Kompakt ve sert ahşap, devir/dak | Sunta, dev/dak | Yüksek basınçlı laminat, dev/dak | Plastikler, dev/dak |
| 1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
| 4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
| 5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
| 7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
| 7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
| 9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
| 9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
| 10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
| 10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
| 11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
| 11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
| 12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
| 12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
| 13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
| 14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
| 15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
| 16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
| 18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
| 20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
| Önerilen devir sayıları standart uygulamalar için geçerlidir. | |||||