Hassas filer çakısı

FİLER ÇAKISI TAKIMI-(0,05-1,0MM)-20ADET

Ürün no. 071351 42

EAN 4011231705042

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas filer çakısı

Ürün no. 071351 42
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
Yuvaların ve boşlukların ölçümü ve sürme raylar, yataklar, pistonlar vb. üzerinde boşluk olup olmadığının kontrolü için.
  • Konik çakı plaketleri

  • Plastik kılıfta saklanır
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sac genişliği

12,7 mm

Sac uzunluğu

100 mm

Uzunluk

105 mm

Renk

Yeşil

Lama malzemesi

Yay çeliği

Levha sayısı

20 ADET

Min./maks. bıçak kalınlığı

0,05-1 mm

Bıçak kalınlıkları listesi

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler