Hassas ölçüm aleti sürgülü kumpası

Hassas sürgülü kumpas, kadranlı
HASSAS KUMPAS-KADRANLI (0-150MM)

Ürün no. 071576 10

EAN 4011231748834

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas ölçüm aleti sürgülü kumpası

Ürün no. 071576 10
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
  • Okuma 0,02 (1/50)

  • Kilitleme vidalı

  • Dövülmüş ve sertleştirilmiş yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır

  • Taşlanmış ve hassas şekilde üst üste bindirilmiş ölçüm yüzeyleri

  • Komparatör saati yansımasız, güvenilir okuma sağlar

  • Bağlantı sağlam ve darbelere dayanıklıdır

  • Derinlik ölçeği sağlam bir metal çubukla tutulur

  • Şık plastik kutuda tedarik edilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. uzunluk ölçüm aralığı

150 mm

Çenenin uzunluğu

40 mm

Ölçüm ucu uzunluğu

20 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik

Ölçek değeri

0,02 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

321,000 g

Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı

0-150 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler