Hassas tornavida, düz
DÜZ TORNAVİDA-ELEKTRONİKÇİ-0,4X2,5X75MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı
Saatçiler açısından en elverişli çalışma için
Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir
Kolay ve hızlı ayırt etme
Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı
Rahat ve kolay kullanım
Hızlı etkili döndürme alanı
Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için
Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar
Optimum korozyon koruması
Siyah Uç
Hassas geçme
Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı
Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,4 x 2,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 75 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 100 mm |
Kafa çapı (C) | 20 mm |