Hassas tornavida, düz

DÜZ TORNAVİDA-ELEKTRONİKÇİ-0,4X2X60MM

Ürün no. 0613480020

EAN 4045727082560

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas tornavida, düz

Ürün no. 0613480020
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
Elektrikli ve hassas mekanik işlerde tüm ince ve hassas bağlantılarla çalışmak için ideal

Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı


Saatçiler açısından en elverişli çalışma için



Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir


Kolay ve hızlı ayırt etme



Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı


Rahat ve kolay kullanım



Hızlı etkili döndürme alanı


Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için



Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar


Optimum korozyon koruması



Siyah Uç


Hassas geçme



Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı



Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

0,4 x 2,0 mm

Bıçak uzunluğu (A)

60 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

100 mm

Kafa çapı (C)

20 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler