Hassas ve güçlü maskeleme bandı,
CRPTPE-PREC-STRONG-38MMX50M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Elyaf takviyeli washi kağıt
- Pirinç kağıdındaki elyaf takviyesi, istenmeyen yırtılmayı azaltır
- Hem solvent hem de su bazlı boya sistemleri için mükemmel uyum
- Esnek malzeme, çok hassas yapıştırma sağlar
- Çok ince maskeleme bandı sayesinde boya akmaları olmadan özellikle ince boya kenarları elde edilebilir
Yüksek yapıştırıcı mukavemeti ve kalıntı içermez
- Yüksek yapışma kuvveti sayesinde mükemmel, yüksek mukavemetli yapışma
- Seçilen akrilat yapıştırıcı sayesinde çoğu pürüzsüz, işlenmemiş ve düz olmayan alt tabakalar için uygundur
- Hafif nemli yüzeyler yapıştırıcı için sorun oluşturmaz
- Krepon bandı mükemmel ıslak mukavemete sahiptir ve bu da onu ıslak zımparalama için uygun hale getirir
Isıya ve UV'ye dayanıklı
- Ayrıca, dört aya kadar UV direnci sayesinde dış mekanda uzun süreli uygulamalar için uygundur
- Maks. bir saat süreyle +150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve bu nedenle fırın kurutma gerektiren boyama işleri için mükemmeldir
- Bant kuruyken çıkarılmalıdır
- Kalıntılar kalabileceğinden, çinko veya çinko oksit içeren boyalarda dikkatli olunmalıdır
- Parke, laminant, linolyum veya daha sonra görülebilecek diğer yüzeyler gibi kritik alt tabakalarda, yapıştırıcı kalıntıları veya alt tabaka yırtılmaları göz ardı edilemez
- Fayansları sızdırmazlık maddesi ile gruplandırırken, kurutma işlemi tamamlanmadan önce bant çıkarılmalıdır, aksi takdirde bandın çıkarılması zor olacaktır
- Karbon, çinko, kurşun (ayrıca kurşun bazlı boya), bakır, anotlanmış metaller, doğal taş (mermer vb.) ya da eski veya yıpranmış PVC üzerinde kullanım için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
- İç ve dış mekan uygulamaları için
- Boyama sektöründe maskeleme işleri için idealdir
- İşlenmemiş, düz olmayan veya hafif nemli yüzeylerde de kullanılabilir
- Vernik uygulaması ve doldurma işi sırasında maskeleme için
- Maskeleme kağıdı ve maskeleme filmlerini sabitlemek için
- Otomotiv ve metal işleme sektörlerinde boyama yaparken maskeleme işleri için
- Fırında kurutma ve çok katmanlı boyama için de uygundur
- Otomotiv satış sonrası için maskeleme bandı olarak da idealdir
Yapışkan bandın uygulandığı yüzeyler kuru ve toz, yağ, çözücü veya diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır.
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Yapışkan bant dolgu malzemesi | Fiber-reinforced japanese rice paper (washi tape) |
Renk | Turuncu |
Genişlik | 38 mm |
Uzunluk | 50 m |
Kalınlık | 110 µm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 100 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 150 °C / kısa süreli, bir saat |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 5 N |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 8 % / DIN EN 14410 uyarınca |
Yırtılmaya karşı direnç | 34 N/cm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 6 ay, dış hava şartları |
Nem direnci | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / Cool, dry, frost-free, UV-protected storage at 18° to 21 °C and max. 65% relative humidity |