Hassas yapışkanlı maskeleyici

COVFLM-ADHSTR-UV-PRECISION-110CMX33M

Ürün no. 0992409110

EAN 4052703107155

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas yapışkanlı maskeleyici

Ürün no. 0992409110
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
İç mekan ve dış mekan uygulamalarında zorlu maskeleme görevleri için yüksek kaliteli filmle çok ince ve pürüzsüz özel kağıt bant.

Çok ince ve pürüzsüz, yırtarak kopan kağıt


  • Son derece hassas maskeleme için

  • Hiç boya akması olmadan son derece ince boya kenarları

  • Özel kağıt, hem solvent bazlı hem de su bazlı boya sistemleri için ideal


Hassas yüzeylerde özellikle hassas birleştirme için özel akrilat yapıştırıcı


Otomotiv ve inşaat sektörlerindeki örn. krom şeritler, zemin kaplamaları ve mobilya parçaları gibi hassas taban malzemelerinde bile iyi yapışma ve kalıntı bırakmadan çıkarma



Yüksek kaliteli film


  • Çoğu yüzeye iyi yapışma için elektrostatik tutunma

  • Boya, filmden çıkmaz böylece kirlenme önlenir

  • Yalnızca elle sıyrılabilir


6 aya kadar olağanüstü UV direnci


Son derece güvenilir birleştirme, dış mekanlarda bile

Not

Taban malzemesi kuru ve gres yağından ve pastan arındırılmış olmalıdır. Bant kuru olduğunda çekip çıkarılmalıdır.


Çinko veya çinko oksit içeren boyalarda dikkatli olunmalıdır çünkü kalıntılar olabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boyama uygulamalarında maskeleme işlemi, özellikle hassas yüzeyler ve dış mekan maskeleme işlemlerinde.


Otomotiv ve metal işleme sektörlerinde özellikle hassas yüzeylerde boyama için maskeleme işlemleri. Fırında kurutma için mükemmel uygunluk.


Cam teknolojisinde maskeleme.

Yapışkan bant dolgu malzemesi

Koparmalı kağıt

Folyo dolgu malzemesi

Polietilen

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Renk

Sarı (taban malzemesi), Saydam (film malzemesi)

Rulo uzunluğu

33 m

Genişlik (açık)

110 cm

Folyo kalınlığı

9 µm

Yapışkan bant kalınlığı

87 µm

Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına)

1,7 N/cm

Kopma anındaki uzama/koşullar

3 % / DIN EN 14410 uyarınca

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Sıcaklık direnci koşulları/sıcaklık koşulları

maks. 20 dakika

Nem direnci

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

4 ay, dış hava şartları

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava

Maks. kullanım süresi

4 Ay

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / UV ışınlarından korunmuş; serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Folyo bıçağı

FLMKNFE-F.LACWRKPROT

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 ad.