Hassas yapışkanlı maskeleyici
UV MASKELEM.BANTL.BOYACI ÖRTÜSÜ 55CMX33M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çok ince ve pürüzsüz, yırtarak kopan kağıt
- Son derece hassas maskeleme için
- Hiç boya akması olmadan son derece ince boya kenarları
- Özel kağıt, hem solvent bazlı hem de su bazlı boya sistemleri için ideal
Hassas yüzeylerde özellikle hassas birleştirme için özel akrilat yapıştırıcı
Otomotiv ve inşaat sektörlerindeki örn. krom şeritler, zemin kaplamaları ve mobilya parçaları gibi hassas taban malzemelerinde bile iyi yapışma ve kalıntı bırakmadan çıkarma
Yüksek kaliteli film
- Çoğu yüzeye iyi yapışma için elektrostatik tutunma
- Boya, filmden çıkmaz böylece kirlenme önlenir
- Yalnızca elle sıyrılabilir
6 aya kadar olağanüstü UV direnci
Son derece güvenilir birleştirme, dış mekanlarda bile
Taban malzemesi kuru ve gres yağından ve pastan arındırılmış olmalıdır. Bant kuru olduğunda çekip çıkarılmalıdır.
Çinko veya çinko oksit içeren boyalarda dikkatli olunmalıdır çünkü kalıntılar olabilir.
Veri sayfaları(X)
Boyama uygulamalarında maskeleme işlemi, özellikle hassas yüzeyler ve dış mekan maskeleme işlemlerinde.
Otomotiv ve metal işleme sektörlerinde özellikle hassas yüzeylerde boyama için maskeleme işlemleri. Fırında kurutma için mükemmel uygunluk.
Cam teknolojisinde maskeleme.
Yapışkan bant dolgu malzemesi | Koparmalı kağıt |
Folyo dolgu malzemesi | Polietilen |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Renk | Sarı (taban malzemesi), Saydam (film malzemesi) |
Rulo uzunluğu | 33 m |
Genişlik (açık) | 55 cm |
Folyo kalınlığı | 9 µm |
Yapışkan bant kalınlığı | 87 µm |
Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına) | 1,7 N/cm |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 3 % / DIN EN 14410 uyarınca |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
Sıcaklık direnci koşulları/sıcaklık koşulları | maks. 20 dakika |
Nem direnci | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 4 ay, dış hava şartları |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Hava |
Maks. kullanım süresi | 4 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / UV ışınlarından korunmuş; serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!