Hava kanalı montaj aparatı, L tipi, ses yalıtımlı
AIRDCTBRKT-L-SNDDEAD-L58MM-M8
Ürün no. 08625070
EAN 4038898342359
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Gijon için uygun | M8 |
Maks. yük kuvveti | 500 N |
Kalınlık (t) | 2,5 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 58 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 45 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 24 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 8,5 mm |
Yuvarlak delik çapı (RL) | 4,2 mm |
Ağırlık | 60 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |