Hava kanalı montaj aparatı, Z tip
Z KANAL BAĐLANTI SACI M8
Ürün no. 08625020
EAN 4038898341994
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Gijon için uygun | M8 |
Maks. yük kuvveti | 500 N |
Kalınlık (t) | 2,5 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Uzunluk (L) | 30 mm |
Yükseklik (H) | 50 mm |
Ağırlık | 64 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |