Havalı Dekupaj makinesi WPS 4000

Havalı Dekupaj makinesi WPS 4000

Ürün no. 07038931

EAN 4046777677874

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havalı Dekupaj makinesi WPS 4000

Ürün no. 07038931
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
Highly powerful and bodywork jigsaw for the toughest applications involving passenger vehicles, HGVs, buses, special vehicle constructions etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rölanti strok hızı

7000 dev/dk

Hava tüketimi

360 l/min

Çalışma basıncı

6,3 bar

Min. hortum iç çapı

8 mm

Uzunluk

290 mm

Makine ağırlığı

1,28 kg

Strok uzunluğu

20 mm

Havalı Dekupaj makinesi WPS 4000 dahil:
0 x
WPS 4000 için kaporta testere bıçağı

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-10TPI-ALU

Açıklama: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Miktar: 0 x
WPS 4000 için kaporta testere bıçağı
0 x
WPS 4000 için kaporta testere bıçağı

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-STDD

Açıklama: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Miktar: 0 x
WPS 4000 için kaporta testere bıçağı
0 x
WPS 4000 için kaporta testere bıçağı

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-HM

Açıklama: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Miktar: 0 x
0 x
ORSY sistem çanta 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 0 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Basınç düşürücü valf

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Erkek dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-ET-R1/4IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için