Havalı açılı darbeli vidalama mak., DWSS 1/2IN
Havalı açılı darbeli vidalama mak., DWSS 1/2IN
Ürün no. 57143000
EAN 4053479551906
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 190 Nm |
Maks. salma torku | 244 Nm |
Ses basınç seviyesi | 97 dB |
Titreşim | 43,5 m/s² |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Makine ağırlığı | 1,8 kg |
Min. hortum iç çapı | 10 mm |
Hava tüketimi | 142 l/min |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 341 x 59 x 81 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!