Havalı bijon tabancası DSS 1/2 Superior SL
Havalı bijon tabancası DSS 1/2 Superior SL
Ürün no. 57143070
EAN 4056807308197
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 838 Nm |
Maks. salma torku | 1550 Nm |
Titreşim | 9,59 m/s² |
Çalışma basıncı | 6,2 bar |
Makine ağırlığı | 1,57 kg |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |
Hava tüketimi | 144 l/min |
Bağlantı dişi | IT 1/4 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 138 x 75 x 189 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!