Havalı çatı kaplama kağıdı çivi çakma makinesi
Havalı çatı kaplama kağıdı çivi çakma makinesi
Ürün no. 0703600
EAN 4046777026832
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Darbe başına hava tüketimi | 1,7 l |
Makine ağırlığı | 2,27 kg |
Min./maks. çalışma basıncı | 5-8 bar |
Uzunluk | 265 mm |
Genişlik | 118 mm |
Yükseklik | 274 mm |
Min. hortum iç çapı | 10,5 cm |