Havalı darbeli vidalama mak., DSS 3/4IN Superior

Havalı darbeli vidalama mak., DSS 3/4IN Superior

Ürün no. 07033180

EAN 4045989798346

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havalı darbeli vidalama mak., DSS 3/4IN Superior

Ürün no. 07033180
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
Twin-hammer, pneumatic impact wrench with maximum torque of 1,700 Nm. For screws and bolts up to M27
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

3/4 inç dış kare

Maks. çalışma torku

1400 Nm

Ses basınç seviyesi

96 dB

Titreşim

9,1 m/s²

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

3,3 kg

Min. hortum iç çapı

12 mm

Hava tüketimi

171 l/min

Bağlantı dişi

R 3/8 inç

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU basınçlı hava hortumu

PNHOSE-STRAIGHT-11X16MM-10M

Highly resistant and durable PU pneumatic hose in straight design
x 1 ad.
Havalı bijon tabancası için bakım seti

HAVALI ALETLER İÇİN BAKIM-YAĞLAMA SETİ

For maintenance of pneumatic impact screwdrivers
x 1 ad.
Gres tüpü, bakım seti, havalı bijon tabancası

FATTUB-F.MAINTSET-PN-IMPWRNCH

For maintenance of pneumatic impact screwdrivers
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için
x 1 ad.
Erkek dişlili nipel, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

3/4 inç güçlü lokma anahtarı

HAVALI LOKMA 3/4I-KISA-SW22-51MM

6 noktalı, metrik, kısa