Havalı tel fırça makinesi seti
BRSHSNDR-PN-SET-BLASTER-7PCS
Ürün no. 07033551
EAN 4050641029027
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma basıncı | 5,2 bar |
Maks. devir sayısı | 2100,0 dev/dk |
Nominal çap (inç) | 1/4 in |
Hava tüketimi | 400,0 l/min |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 265 x 52 x 52 mm |
Makine ağırlığı | 1,0 kg |