Havalandırma borusu kelepçesi TIPP AERO

VENTPIPCLMP-AERO-ADHRBR-M8/M10-100MM

Ürün no. 0543830100

EAN 4050641878922

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havalandırma borusu kelepçesi TIPP AERO

Ürün no. 0543830100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 30 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening sheet metal air ducts and fittings with circular cross-sections in accordance with DIN EN 1506, ventilation for buildings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DN nominal genişlik için uygun (∅D)

Nominal çap 100

Bağlantı dişi (G)

M8 x M10

İzin verilen yük

0,6 kN

Metal-bant genişliği (BM)

25 mm

Metal kayış kalınlığı (tM)

1,5 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Kauçuk profil malzemesi

EPDM

Ağırlık

162 g

Silikon içermez

Evet

Klorsuz

Evet

Halojen içermez

Evet

Uzunluk (L)

150 mm

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Katlı spiral dikişli boru için uygun

100 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler