Havalandırma kanalı mengenesi

Havalandırma kanalı mengenesi
PROFIL ASKI MENGENESI

Ürün no. 0862007001

EAN 4038898342502

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havalandırma kanalı mengenesi

Ürün no. 0862007001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ventilation duct clamp for connecting flanged systems in low and medium-pressure systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

20 mm

Genişlik (B)

30 mm

Yükseklik (H)

34 mm

Kalınlık (t)

3 mm

Kavrama aralığı (k)

23 mm

Kanal uzunluğu (LF)

17 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Basınç yükü/germe yükü

1,5 kN

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalandırma borusu kelepçesi TIPP AERO

VENTPIPCLMP-AERO-ADHRBR-M8/M10-100MM

For fastening sheet metal air ducts and fittings with circular cross-sections in accordance with DIN EN 1506, ventilation for buildings
x 30 ad.
Hava kanalı montaj aparatı, Z tip

Z KANAL BAĐLANTI SACI M8

x 50 ad.
Hava kanalı montaj aparatı, L tipi, ses yalıtımlı

AIRDCTBRKT-L-SNDDEAD-L58MM-M8

x 50 ad.