Havlu kağıt

CLNPAP-ECO-2LAYERS-L150M-500SHEET

Ürün no. 0899810482

EAN 4065746511810

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havlu kağıt

Ürün no. 0899810482

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sıvıları paspaslamak, nemli atıkları gidermek veya temizlik aletlerini ve makine parçalarını yağ ve gresten temizlemek için idealdir
  • Son derece emici

  • Düşük hav

  • Yüksek emilim kapasitesine sahip ve yırtılmaya dayanıklı

  • Tüm yaygın dağıtım kutuları için uygundur.

  • Spiral delikli iç tüp çıkarıldıktan sonra, ortadan beslemeli dağıtıcılı dağıtım kutuları için de uygundur


AB Ecolabel mühürlü ürünlerimiz kaynak tasarrufu sağlar ve çevre dostudur. AB Ecolabel mührü, sürdürülebilir tarım kaynaklarının kullanımını onaylar ve tüm üretim aşaması boyunca çevre dostu süreçler için net gereklilikler tanımlar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Bu havlu kağıt, çeşitli alanlardaki (araçlar, metal işleme, mutfak inşaatı) yüzeyleri temizlemek için uygundur. Yağ ve gres gibi kirler havlu kağıtla temizlenebilir. Bezin yüksek mukavemeti sayesinde yüzeyler; talaşlar ve kenarlar gibi sert malzemelerden de temizlenebilir.

Kılavuz

Yüzeyleri havlu kağıtla temizleyin. Würth temizlik maddeleri kullanılarak bezin temizleme etkisini artırmak mümkündür.

Malzeme

%100 geri dönüştürülmüş elyaf

Tasarım

Bobin

Renk

Beyaz

Levha sayısı

500 ADET

Pense sayısı

2 ADET

Levha uzunluğu x levha genişliği

30 x 20,5 cm

Rulo uzunluğu

150 m

Dış çap

20 cm

Rulo ağırlığı

1143 g

m² başına kaplama ağırlığı

36 g

Kesme sayısı

500 ADET

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kağıt havlu dağıtıcı

RULO KAĞIT HAVLU İÇİN ASKILIK

Cleaning roll dispenser for wall mounting