Havşa açıcı VHM EU Twindur

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-TWINDUR-D8,3MM

Ürün no. 5443120008

EAN 4058794441536

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa açıcı VHM EU Twindur

Ürün no. 5443120008
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
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TWINDUR coating for perfect cuts and maximum performance.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

8,3 mm

Mil çapı (d2)

6 mm

Uç çapı (d3)

2,0 mm

Vida için uygun

M4

Uzunluk (l1)

45 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

SC (Sert Karbür)

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

TWINDUR

Mil stili

Silindirik

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

1/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

1/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme çapı payı

z9

Mil çapı payı

h9

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler