Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°
Havşa açıcı HSCo, yeşil halka
HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞİL-D6,3MM
Ürün no. 069401906
EAN 4011231603355
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas bilenmiş
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Üstün talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 6,3 mm |
Mil çapı (d2) | 5 mm |
Uç çapı (d3) | 1,5 mm |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri |
| Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme | ||
| Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
| DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Not |
| vc = işleme hızı [m/dk] |
| f = besleme (mm/tur) |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |