Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D12,4MM

Ürün no. 069401912

EAN 4011231603386

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°

Ürün no. 069401912
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
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas bilenmiş



Optimize edilmiş oluk geometrisi


Üstün talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti

Not

Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

12,4 mm

Mil çapı (d2)

8 mm

Uç çapı (d3)

2,8 mm

Uzunluk (l1)

56 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri

Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme
Havşa açıcı nominal çapı d1 Havşa başlı vidalar için Havşa başlı vidalar için
DIN EN ISO 10642
(eski DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Not
vc = işleme hızı [m/dk]
f = besleme (mm/tur)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler