Havşa başlı sac vidası, C form, PH

SAC VD-YHB-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X25

Ürün no. 011642 25

EAN 4024835984591

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa başlı sac vidası, C form, PH

Ürün no. 011642 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7982 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), C form, PH yıldız başlı.
  • Diş açan vidalar kendi dişlerini oluşturan vidalardır. Bu vidalar, önceden açılmış bir ana deliğe vidalandığında kendi karşı dişlerini oluşturur.

  • Doğru ana delik çapını seçmek için referans değerler, DIN 7975'te verilmiştir.

  • Form C = uçlu diş
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

8,1 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Vida iç yolu

H2

Tahrik tipi

H

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler