Havşa başlı sac vidası, C form, PH
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH2(A2K)4,8X32
Ürün no. 011648 32
EAN 4024835997942
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Diş açan vidalar kendi dişlerini oluşturan vidalardır. Bu vidalar, önceden açılmış bir ana deliğe vidalandığında kendi karşı dişlerini oluşturur.
- Doğru ana delik çapını seçmek için referans değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Form C = uçlu diş
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Tahrik tipi | H |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |