Havşa freze Mavi halka, HSS 90°, DIN 335 C

Havşa freze, HSS, mavi
HSS HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-MAVİ-D12,4MM
ZEBRA

Ürün no. 069401712
EAN 4011231603201

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Geleneksel çelik ve dökme demir işlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesim kenarına sahip hassas işlenmiş hassas havşa açıcı



Optimize edilmiş oluk geometrisi


Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma

Not

Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

12.4 mm

Mil çapı (d2)

8 mm

Uç çapı (d3)

2.8 mm

Uzunluk (l1)

56 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds