Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3

Ürün no. 0694117006

EAN 4062856933655

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C

Ürün no. 0694117006
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
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.

Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma


3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa



Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri


Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az çaba, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma



%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Alüminyum

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

6,3 mm

Mil çapı (d2)

5 mm

Uç çapı (d3)

1,5 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSS

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme
Havşa açıcı nominal çapı d1 Havşa başlı vidalar için Havşa başlı vidalar için
DIN EN ISO 10642
(eski DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
İşaretler
vc = işleme hızı [m/dk]
f = besleme (mm/tur)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
25,0 - 31,0 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı vc f
25,0 çap 31,0 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Çil dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnezyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bakır, düşük alaşım ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pirinç, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plastik ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
12,4 - 20,5 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı vc f
12,4 çap 16,5 çap 20,5 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Çil dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnezyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bakır, düşük alaşım ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastik ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
HSS, 90°, DIN 335C, sarı/mavi halkalı konik havşa açıcılar için kesme değerleri
6,3 - 10,4 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı vc f
6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Dökme demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Çil dökme demir ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnezyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bakır, düşük alaşım ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaş ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastik ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds