Havşa pulu/pul, derin galvanizli
WSH-CS-(A3K)-8,5X28
Ürün no. 0457700008
EAN 4056807105703
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 8,5 mm |
Dış çap (d2) | 28 mm |
Dış çap 2 (d3) | 16 mm |
Havşa çapı (d4) | 16 mm |
Yükseklik (h1) | 3,5 mm |
Pul kalınlığı (t) | 3 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Havşa başlı vida D 8 mm |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı |