Havşa pulu/pul, galvanizli çelik, montaj için

WSH-CS-(A3K)-D8,5

Ürün no. 0457700108

EAN 4056807148786

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa pulu/pul, galvanizli çelik, montaj için

Ürün no. 0457700108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

8,5 mm

Dış çap (d2)

25 mm

Dış çap 2 (d3)

18 mm

Havşa çapı (d4)

17 mm

Yükseklik (h1)

5 mm

Pul kalınlığı (t)

5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Havşa başlı vida D 8 mm

Uygulama alanı

Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler