Hebeleisen 45 Grad

Hebeleisen 45 Grad
HBLEIS-NFZ-SPEZWZG-45GRD

Art.-Nr. 071574 461

EAN 4053479854724

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebeleisen 45 Grad

Art.-Nr. 071574 461
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
Länge 910 mm

Entwickelt nach speziellen Anforderungen der LKW-Werkstatt.



  • Findet in allen Branchen Anwendung wie z.B. Auto, NFZ, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten

  • Schlagfester, ergonomischer Kunststoffgriff, ausgelegt zur Arbeit mit 2 Händen

  • Durchgehende 4-kant Sonderstahlklinge 16 x 16 mm mit massivem Schlagkopf für höchste Beanspruchung

  • Gehärtet und vergütet, nachschleifbar

  • Für den LKW-Profi zum langjährigen harten Einsatz in der Fachwerkstatt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sattelkupplungsplatten auf Spiel prüfen

  • Aushebeln der Wellendichtringe aus Radnabe

  • Räder auf Fahrzeug montieren

  • Kugelgelenke der Spur- und Lenkstangen prüfen

  • Silentlager auf Spiel prüfen

  • Radlagerspiel an Vorderachse prüfen

  • Gummilager bei Fahrwerksteilen prüfen

  • Kardanwellenspiel, Führerhauslager prüfen

Produktgewicht (per Stück)

1999 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen