Hebeleisen Gelenkkopf

Hebeleisen mit flexiblem Kopf
HBLEIS-L375MM

Art.-Nr. 0714631955

EAN 4056807041902

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebeleisen Gelenkkopf

Art.-Nr. 0714631955
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
Robuste Arretier-Hebeleisen mit flexiblem Kopf

Wendbar um 180°



14 Verriegelungspositionen


  • Mühelosere und unübertroffenere Zugänglichkeit

  • Größere Hebelwirkung


Festigkeit übertrifft die ANSI-Anforderungen

max. Belastung bis 100 Kg

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaftdurchmesser (C)

15,3 mm

Länge (L)

375 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen