Hebeleisen Gelenkkopf ausziehbar
Hebeleisen ausziehbar
HBLEIS-AUSFAHRBAR-(L865-1350MM)
Art.-Nr. 0714631956
EAN 4056807041919
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Wendbar um 180°
14 Verriegelungspositionen
- Mühelosere und unübertroffenere Zugänglichkeit
- Größere Hebelwirkung
Gerilltes Profil
Bessere Griffigkeit
Ausziehbare Stange
Enge Bereiche erreichbar
Festigkeit übertrifft die ANSI-Anforderungen
max. Belastung bis 900 Kg
Datenblätter(X)
![]() | |
Schaftdurchmesser (C) | 32,1 mm |
Länge (L) | 1350 mm |