Hebeleisen gerade
Hebeleisen gerade
HBLEIS-NFZ-SPEZWZG-GERADE
Art.-Nr. 071574 463
EAN 4053479854748
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Entwickelt nach speziellen Anforderungen der LKW-Werkstatt.
- Findet in allen Branchen Anwendung wie z.B. Auto, NFZ, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten
- Schlagfester, ergonomischer Kunststoffgriff, ausgelegt zur Arbeit mit 2 Händen
- Durchgehende 4-kant Sonderstahlklinge 16 x 16 mm mit massivem Schlagkopf für höchste Beanspruchung
- Gehärtet und vergütet, nachschleifbar
- Für den LKW-Profi zum langjährigen harten Einsatz in der Fachwerkstatt
Datenblätter(X)
- Sattelkupplungsplatten auf Spiel prüfen
- Aushebeln der Wellendichtringe aus Radnabe
- Räder auf Fahrzeug montieren
- Kugelgelenke der Spur- und Lenkstangen prüfen
- Silentlager auf Spiel prüfen
- Radlagerspiel an Vorderachse prüfen
- Gummilager bei Fahrwerksteilen prüfen
- Kardanwellenspiel, Führerhauslager prüfen
Produktgewicht (per Stück) | 2005 g |