Heißklebepistole HKP 300-E
Heißklebepistole HKP 300-E
HEISKLEBPIST-EL-(HKP 300-E)
MASTER
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Einstellung der Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung führt zu breitem Anwendungsbereich
- 300 W Leistungsaufnahme sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb
- Mechanische Hubbegrenzung am Abzug ermöglicht optimale Einstellung der Dosierung + individuelle Einstellung auf Handgröße
- Ergonomische Handhabung durch langen Abzug ermöglicht ein Ermüdungsfreies Arbeiten
- Hubbegrenzung optimiert Abstand des Abzuges
Datenblätter(X)
bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Leistungsaufnahme | 300 W |
Schmelztemperatur min./max. | 120 bis 230 °C |
Durchflussmenge pro Gewicht min./max. | 1-1,5 kg/h |
Länge x Höhe | 280 x 210 mm |
Maschinengewicht | 600 g |
Kabellänge | 2,4 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!