Heissluftpistole Express 4600
Gaslötpistole 4600 Express
LOETPIST-GAS-4600
Art.-Nr. 9501008794
EAN 4065233103092
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- regulierbarer Gasstrom
- Überkopfbetrieb
- bis zu 2 Stunden Arbeitsdauer mit einer Kartusche
- Temperatur bis 900°C an der Werkstückoberfläche
- freies Arbeiten ohne Stromkabel bei minimalem Gewicht (ca 570g mit Kartusche)
Aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Vorversuche an nicht sichtbaren Stellen werden empfohlen.
- Berühren Sie während der Benutzung nicht die vordere Düse, auch nicht kurz nach Gebrauch. Warten Sie bis das Gehäuse abgekühlt ist.
- Kühlen Sie das Gerät nach Gebrauch nicht mit Wasser sondern lassen Sie es von alleine abkühlen.
- Benutzen Sie bitte ausschließlich die empfohlenen Kartuschen 444 oder 445.
- Bitte lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen über 40°C / 104°F.
- Halten Sie das Gerät vom Auge fern.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Achtung: die Flamme ist im hellen Licht oder bei Tageslicht nicht sichtbar (Verbrennungsgefahr)
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x flache Aufsteckdüse
- 1 x Düse mit Deflektor
Datenblätter(X)
- Für den stromunabhängigen Einsatz
- Zum Erwärmen von Schrumpfschläuchen, Formen von Kunststoffmaterialien
- Löten von z. B. Kupferrohren
- Trocknen
- Entfernen von Lacke und Farben
- Auftauen vereister Schlösser und Rohrleitungen sowie Lösen von Kleber und festgfressenen Schrauben und Muttern
Beim auswechseln der Patrone vergewissern Sie sich, dass die Gaszufuhr vollständig geschlossen ist, bevor Sie den Gasbehälter entfernen. Den Gasbehälter in senkrechter Stellung vollständig herausschrauben, beim Einschrauben nur mit der Hand festziehen.
Sehen Sie nach einer Stunde ununterbrochenem Betrieb eine 15 minütige Abkühlpause vor.
Nach jeder Benutzung: Gerät vollständig abkühlen lassen und den Gasbehälter vollständig herausschrauben.
Leistung | 520 W |