Heizkesselreiniger

Heizkesselreiniger
REINIG-HEIZKESS-SCHAUM-400ML

Art.-Nr. 0893751004

EAN 4065746094047

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heizkesselreiniger

Art.-Nr. 0893751004
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
Spezial-Reiniger zum mühelosen Entfernen von hartnäckigsten Belägen in ölbeheizten Kesseln

Beinhaltet hochaktive, schlackelösende und korrosionsschützende Wirkstoffe


  • Löst unter Schaumbildung auch hartnäckigste Sulfatbeläge und Ruß

  • Verzögert die Bildung neuer Beläge


Einsetzbar bei kalten und warmen Heizkesseln


Keine Wartezeit



Sparsamer Einsatz


Eine Spraydose reicht für die Reinigung eines normal verschmutzten Kessels bis 30.000 kcal/35 kW.



Keine Bildung von schädlichen Gasen



Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien

Hinweis

Haltbarkeit: 12 Monate (500 ml) / 18 Monate (5 l). Optimale Lagertemperatur: –5°C und +30°C. Enthält Phosphate, Carbonate, Tenside.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig. Reinigt unabhängig von der Kesseltemperatur.

Anleitung

Brenner abschalten, Kesselbeläge satt einsprühen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Dabei dringen die Wirkstoffe unter Schaumbildung in die Beläge ein und lösen diese ab.


Dann den Kessel ca. 10 Minuten gut durchbrennen lassen. Danach liegen nicht brennbare Ablagerungen locker im Kessel und können leicht entfernt bzw. abgesaugt werden.


Konzentrat im 5-l-Kanister je nach Härte der Beläge mit 3 bis 5 Teile Wasser verdünnen.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Amphotere Tenside

Dichte / Bedingung

0,942 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 10°C bis 30°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen