Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D6,0MM

Ürün no. 062660

EAN 4011231524643

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

Ürün no. 062660
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
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.

Teknik özellikler


  • Uç açısı 130°

  • Şekil C uç yapısı

  • Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için

  • %5 kobalt


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

6,00 mm

Uzunluk (l1)

93 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

57 mm

Mil çapı

6 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Düz

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler