Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

Ürün no. 0626930330

EAN 4056807579290

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

Ürün no. 0626930330
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
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.

Nokta inceltme ile geleneksel helezon matkap uçlarından %50 daha hızlı


Hız geometrisi



Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme


135° tepe açısı ve optimize edilmiş çapraz ağ inceltme



Düşük sürtünme ve hızlı talaş kaldırma


Özel Vario sarmal



3 yüzlü şaft (4 mm çaptan başlayarak):


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


Yalnızca Würth'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Akülü matkaplarda ve el matkaplarında çeşitli kullanımlar için özel olarak tasarlanmış matkap ucu

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum, Alüminyum

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

3,3 mm

Uzunluk (l1)

65 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

36 mm

Mil çapı

3,3 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Çoklu, işlenmiş

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

135 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Yay çelikleri, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alaşımlı tavlama çelikleri, Titanyum alaşımlar, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar

Kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanyum ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Plastik ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,5-16,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren
vc n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titanyum ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Plastik ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
6,3-10,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanyum ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Plastik ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanyum ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Plastik ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds