Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 60,000 products
Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk helezon matkap ucu (2,5 mm çaptan başlayarak)
Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler
Son derece rahat delme işlemi
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Eğimli çalışma mümkündür
- Basit delme işlemi veya mevcut deliği büyütme
- Perçinleri delmek için idealdir
- Pencere yapımı için idealdir
Geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlıdır
3 yüzlü sap (4 mm çaptan başlayarak)
- Mandrende burulma olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Mandren hasardan korunur
- Mandren kolayca açılıp kapatılabilir
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucu seçeneğine dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
Veri sayfaları(X)
- Perçin delikleri ve saplama delikleri açmanın yanı sıra sac levha ve ince cidarlı profil malzemelerini (ör. alüminyum/pencere profilleri) delmek için idealdir.
- Ahşapta delik açmak için geleneksel helezon ahşap matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında yüksek kaliteli delikler ve önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi.
- Yekpare malzemelerde (ör. 1000 N/mm²'ye kadar mukavemet sağlayan çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyetli, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
Makine tipi için uygun | Matkap |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk (l1) | 133 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 87 mm |
Matkap ucu uzunluğu (l3) | 10 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | Çoklu, işlenmiş |
Kesme malzemesi | HSS |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!