Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Ürün no. 062510

EAN 4011231521901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

Ürün no. 062510

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.

Yüksek kırılma direnci


Talaşsız imalat işlemi



Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir


Dayanıklı ve sağlam tasarım



Soğutma yağları mükemmel tutunur ve malzeme birikintilerinin oluşumuna karşı çok iyi direnç sağlar


Menevişli yüzey



Sürdürülebilir ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

13,0 mm ve daha büyük çaptaki matkap uçlarının şaft çapı 12,7 mm'ye traşlanmıştır

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar

İşlenecek malzeme

Çelik

Kalite

Würth-Standard

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

1,0 mm

Uzunluk (l1)

34 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

12 mm

Mil çapı

1,0 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

1/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

1/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Hayır

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri

Kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,5-20,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren Çap 20,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
6,3-10,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds